SMARTLED - EURO-WINKELSTECKER-LEITUNG - 5M - H03VVH2-F - 2x0,75mm² - weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSHO-0001
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000087269
Sonepar Artikelnummer
121237164
Hersteller Artikelnummer
ZSHO-0001
Hersteller Typ
EURO-WINKELSTECKER-LEITUNG - 5M
Hersteller Artikel Nr.:
ZSHO-0001
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
230 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Beidraht:
Ja
Schutzhülle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Torsionsschutz:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Ja
Nennspannung U:
230 V
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.300 kg


