SMARTLED - flache Abdeckung für Leneo & Ladeo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20A-01DBDA-XXX
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000085937
Sonepar Artikelnummer
121232906
Hersteller Artikelnummer
20A-01DBDA-XXX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL LENEO/LADEO COVER OPAL 20M
Hersteller Artikel Nr.:
20A-01DBDA-XXX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20000 mm
Breite:
17.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.730 kg


