SMARTLED - flache Abdeckung für Leneo & Ladeo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2A-01DDDA-XXX
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000076188
Sonepar Artikelnummer
121232921
Hersteller Artikelnummer
2A-01DDDA-XXX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL LENEO/LADEO COVER SCHWARZ 2M
Hersteller Artikel Nr.:
2A-01DDDA-XXX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
17.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.070 kg


