SMARTLED - flache Abdeckung für Vareo, Vareo Slim, Vareo Side

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3A-02DDDA-XXX
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000076966
Sonepar Artikelnummer
121232911
Hersteller Artikelnummer
3A-02DDDA-XXX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO COVER SCHWARZ 3M
Hersteller Artikel Nr.:
3A-02DDDA-XXX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.183 kg


