SMARTLED - Flexibles RGBW-Flachbandkabel 5x0,3mm², 5-polig.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - kabrgbw
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - mehrfarbig
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000057316
Sonepar Artikelnummer
121232794
Hersteller Artikelnummer
kabrgbw
Hersteller Typ
RGBW 5X0,3MM² FLACHBANDKABEL 5POL.
Hersteller Artikel Nr.:
kabrgbw
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
0.3 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.031 kg


