SMARTLED - für Esquina, Esquina weiß, Esquina schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLAE01-20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000087887
Sonepar Artikelnummer
121232907
Hersteller Artikelnummer
SLAE01-20
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL ESQUINA COVER OPAL 20M
Hersteller Artikel Nr.:
SLAE01-20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20000 mm
Breite:
13.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39206100
Gewicht:
0.010 kg


