SMARTLED - für Micro, Micro-K, PDS4, PDS4-K, 45 ALU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1369/2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000076782
Sonepar Artikelnummer
121232892
Hersteller Artikelnummer
1369/2
Hersteller Typ
ALUMINIUM PROFIL ABDECKUNG OPAL MATT 2M
Hersteller Artikel Nr.:
1369/2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
13 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39206100
Gewicht:
0.063 kg


