SMARTLED - Halterung für LED Profil 45 Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24144
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000061405
Sonepar Artikelnummer
120961314
Hersteller Artikelnummer
24144
Hersteller Typ
PROFIL BEFESTIGUNGSCLIP 45 ALU
Hersteller Artikel Nr.:
24144
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Breite:
19.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg


