SMARTLED - Halterung für LED Profil DETROIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLPE175
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000066271
Sonepar Artikelnummer
120961324
Hersteller Artikelnummer
SLPE175
Hersteller Typ
LED PROFIL DETROIT HALTERUNG
Hersteller Artikel Nr.:
SLPE175
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
6 mm
Breite:
8.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.000 kg


