SMARTLED - Halterung für LED Profil ESQUINA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLME10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 24.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000062037
Sonepar Artikelnummer
120961320
Hersteller Artikelnummer
SLME10
Hersteller Typ
LED PROFIL ESQUINA HALTERUNG
Hersteller Artikel Nr.:
SLME10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
24.2 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg


