SMARTLED - Halterung für LED Profil ESQUINA XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLME10D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 20.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000069050
Sonepar Artikelnummer
120961322
Hersteller Artikelnummer
SLME10D
Hersteller Typ
LED PROFIL ESQUINA XL HALTERUNG
Hersteller Artikel Nr.:
SLME10D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
20.3 mm
Breite:
19 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg


