SMARTLED - Halterung für LED Profil Micro, PDS4, Reg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24190
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000061412
Sonepar Artikelnummer
120961309
Hersteller Artikelnummer
24190
Hersteller Typ
PROFIL HALTERUNG MICRO, PDS4
Hersteller Artikel Nr.:
24190
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Breite:
16.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg


