SMARTLED - Halterung für LED Profil MILANO Slim

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP10/4
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 17.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000075921
Sonepar Artikelnummer
120961178
Hersteller Artikelnummer
SLP10/4
Hersteller Typ
LED PROFIL MILANO SLIM HALTERUNG
Hersteller Artikel Nr.:
SLP10/4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
17.9 mm
Breite:
16.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6.3 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg


