SMARTLED - Halterung für LED Profil MOSCU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP125
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000057644
Sonepar Artikelnummer
120961318
Hersteller Artikelnummer
SLP125
Hersteller Typ
LED PROFIL MOSCU HALTERUNG
Hersteller Artikel Nr.:
SLP125
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
61 mm
Breite:
20.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
77 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.034 kg


