SMARTLED - Halterung für LED Profil MOSCU SLIM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP149
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 40.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000057637
Sonepar Artikelnummer
120961317
Hersteller Artikelnummer
SLP149
Hersteller Typ
LED PROFIL MOSCU SLIM HALTERUNG
Hersteller Artikel Nr.:
SLP149
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
40.5 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7.1 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.028 kg


