SMARTLED - Halterung für LED Profil ROMA, BERLIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP10/3
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
2000000046853
Sonepar Artikelnummer
120961295
Hersteller Artikelnummer
SLP10/3
Hersteller Typ
LED PROFIL ROMA, BERLIN HALTERUNG
Hersteller Artikel Nr.:
SLP10/3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
15 mm
Breite:
16.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6.3 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg


