SMARTLED - Halterung für LED Profil ROMA, BERLIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BSLP10/3
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 20.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
2000000062280
Sonepar Artikelnummer
120961296
Hersteller Artikelnummer
BSLP10/3
Hersteller Typ
LED PROFIL ROMA, BERLIN HALTERUNG
Hersteller Artikel Nr.:
BSLP10/3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
20.2 mm
Breite:
16.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg


