SMARTLED - Halterung für LED Profil ROMA XL, BERLIN XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP10D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
2000000047072
Sonepar Artikelnummer
120961297
Hersteller Artikelnummer
SLP10D
Hersteller Typ
LED PROFIL ROMA XL HALTERUNG
Hersteller Artikel Nr.:
SLP10D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
18 mm
Breite:
14 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg


