Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Halterung für LED Profil SOPHIA

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Halterung für LED Profil SOPHIA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLP19

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 20.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000046983

Sonepar Artikelnummer

120961299

Hersteller Artikelnummer

SLP19

Hersteller Typ

LED PROFIL SOPHIA HALTERUNG

Hersteller Artikel Nr.:

SLP19

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

20.2 mm

Breite:

19.9 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

7 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.002 kg

Halterung für LED Profil Sophia