SMARTLED - Halterung für LED Profil SOPHIA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BSLP19
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 20.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000062303
Sonepar Artikelnummer
120961300
Hersteller Artikelnummer
BSLP19
Hersteller Typ
LED PROFIL SOPHIA HALTERUNG
Hersteller Artikel Nr.:
BSLP19
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
20.2 mm
Breite:
19.9 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg


