SMARTLED - Halterung für LED Profil SOPHIA XL, INFERNO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP19D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 20.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
2000000047119
Sonepar Artikelnummer
120961301
Hersteller Artikelnummer
SLP19D
Hersteller Typ
LED PROFIL SOPHIA XL HALTERUNG
Hersteller Artikel Nr.:
SLP19D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
20.2 mm
Breite:
23.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.002 kg


