Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - integriertes Netzteil, Push Dim 230VAC, DALI DT-6

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - integriertes Netzteil, Push Dim 230VAC, DALI DT-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LM7524G1DALI2

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000075907

Sonepar Artikelnummer

121200059

Hersteller Artikelnummer

LM7524G1DALI2

Hersteller Typ

DIRECT DALI DIM DRIVER 75W 24VDC

Hersteller Artikel Nr.:

LM7524G1DALI2

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

0 .. 3125 mA

Ausgangsleistung:

0 .. 75 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

293 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

30 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.300 kg

Durch die Vereinigung von Dali Dimmer und Netzteil in einem Gehäuse, wird der Verkabelungsaufwand erheblich verringert. Versorgungsspannung (VAC): 220-240 - Ausgangsspannung (VDC): 24 - Ausgangsleistung bei 24VDC (W): 75 - Ausgangstyp: Konstantspannung - Modell: DALI DT-6 (1 Adresse) / PUSH DIM - Maße: (BxLxH, mm): 43 x 293 x 30 - Schutzart: IP20