Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED 2in1 DALI Dimmer / Treiber 24V 200W SLPC-2305-24200

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED 2in1 DALI Dimmer / Treiber 24V 200W SLPC-2305-24200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPC-2305-24200

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000059648

Sonepar Artikelnummer

120961391

Hersteller Artikelnummer

SLPC-2305-24200

Hersteller Typ

DALI DIM DRIVER 24V 4X2,08A

Hersteller Artikel Nr.:

SLPC-2305-24200

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

0 .. 8320 mA

Ausgangsleistung:

0 .. 200 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

330 mm

Breite:

79 mm

Höhe:

39 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.982 kg

Versorgungsspannung (VAC): 100-277 - Ausgangsspannung (VDC): 24 - Ausgangsleistung bei 24VDC (W): 200 - Ausgangstyp: Konstantspannung - Modell: DALI DT-6 (1-4 Adressen) - Kompatible DALI-Master: SL-2300DIM, SR-2300TR-DT6 - Maße: (BxLxH, mm): 79 x 330 x 39 - Schutzart: IP20 - Beim Betrieb mit 200W muss Kanal 1 und Kanal 2 zusammengeschlossen werden.