Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED 2in1 Funk Dimmer / Treiber 24V 200W SLPC-1009-24200

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED 2in1 Funk Dimmer / Treiber 24V 200W SLPC-1009-24200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPC-1009-24200

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000059679

Sonepar Artikelnummer

120961386

Hersteller Artikelnummer

SLPC-1009-24200

Hersteller Typ

RF DIM DRIVER 24V 4 X 2,08A

Hersteller Artikel Nr.:

SLPC-1009-24200

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

0 .. 8320 mA

Ausgangsleistung:

0 .. 200 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

330 mm

Breite:

79 mm

Höhe:

39 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.000 kg

Dieser Dimmer lässt sich mit folgenden Fernbedienungen bedienen: SL-2819T8, SL-2833K5, SL-2833S - Eingangsspannung: 100 - 277 VAC - Ausgangsspannung: 24 VDC - Ausgangsstrom: 4 x 2,08A max. - Ausgangsleistung: 200W - Beim Betrieb mit 200W muss Kanal 1 und Kanal 2 zusammengeschlossen werden. Anzahl der Kanäle: 4 - Abmessungen: 270x80x39mm