Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Dali Dimmer 4 x 5A SL-2303B

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Dali Dimmer 4 x 5A SL-2303B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SL-2303B

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000050485

Sonepar Artikelnummer

120961363

Hersteller Artikelnummer

SL-2303B

Hersteller Typ

DALI DIMMER 4X5A

Hersteller Artikel Nr.:

SL-2303B

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

12 .. 36 V

Ausgangsstrom:

0 .. 5000 mA

Ausgangsleistung:

0 .. 180 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

178 mm

Breite:

46 mm

Höhe:

22 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.118 kg

Controller für Monochrom, RGB und RGBW Streifen. Der Controller ist für den Betrieb mit allen handelsüblichen DALI Steuerungen geeignet. - Versorgungsspannung (VDC): 12-36 - Ausgangsstrom (A): 4x5 - Ausgangsleistung bei 24VDC (W): 480 - Ausgangstyp: Konstantspannung - Modell: Dali DT-6(1-4Adressen) - Kompatible DALI Master: SL-2300DIM, SR-2300TR-DT6 - Maße (BxLxH, mm): 46 x 178 x 22