Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED DMX Decoder 4 x 8A SL-2102BEA

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED DMX Decoder 4 x 8A SL-2102BEA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SL-2102BEA

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000046341

Sonepar Artikelnummer

120961369

Hersteller Artikelnummer

SL-2102BEA

Hersteller Typ

DMX DECODER 4 X 8 A

Hersteller Artikel Nr.:

SL-2102BEA

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

12 .. 36 V

Ausgangsstrom:

0 .. 32 mA

Ausgangsleistung:

0 .. 1152 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Ja

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

170 mm

Breite:

59 mm

Höhe:

29 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.211 kg

Controller für Monochrom, RGB und RGBW Streifen. Der Controller ist für den Betrieb mit allen handelsüblichen DMX Steuerungen geeignet. Versorgungsspannung (VDC): 12-36 - Ausgangsstrom (A): 4x8 - Ausgangsleistung bei 24VDC (W): 768 - Ausgangstyp: Konstantspannung - Modell: DMX512 - Kompatible DMX Master: SR-2811DMX, SR-2811DMX(white), SR-2812DMX - Maße: (BxLxH, mm): 59 x 170 x 29