Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Funk Dimmer RGBW 4 x 8A SL-1009EA

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Funk Dimmer RGBW 4 x 8A SL-1009EA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SL-1009EA

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

2000000046259

Sonepar Artikelnummer

120961348

Hersteller Artikelnummer

SL-1009EA

Hersteller Typ

RGBW PWM RF DIMMER 4X8A

Hersteller Artikel Nr.:

SL-1009EA

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

12 .. 36 V

Ausgangsstrom:

0 .. 32 mA

Ausgangsleistung:

0 .. 768 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

170 mm

Breite:

59 mm

Höhe:

29 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.191 kg

Controller für RGB und RGBW Streifen. Der Controller ist für den Betrieb mit der 8 Zonen RF Fernbedienung SR-2819T8 geeignet. Versorgungsspannung (VDC): 12-36 - Ausgangsstrom (A): 4x8 - Ausgangsleistung bei 24VDC (W): 768 - Ausgangstyp: Konstantspannung - Modell: Funk - Kompatible Fernbedienungen: SR-2819T8, SR-2819CCT, SR-2833K5, SL-2833S, SR-2820(black), SR-2820 - Maße: (BxLxH, mm): 59 x 170 x 29