Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Mini Funk Dimmer Set Monochrom 3 x 3A M1-M3

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Mini Funk Dimmer Set Monochrom 3 x 3A M1-M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M1-M3

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

2000000053820

Sonepar Artikelnummer

120961379

Hersteller Artikelnummer

M1-M3

Hersteller Typ

MINI SINGLE COLOR RF DIMMER SET

Hersteller Artikel Nr.:

M1-M3

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

12 .. 24 V

Ausgangsstrom:

0 .. 9000 mA

Ausgangsleistung:

0 .. 216 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

135 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

20 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.140 kg

RF Remote Control 12-24VDC 3A*3CH Max 9A 108W/216W(12V/24V) - Versorgungsspannung (VDC): 12-24 - Ausgangsstrom (A): 3x3 - Ausgangsleistung bei 24VDC (W): 216 - Ausgangstyp: Konstantspannung - Modell: Funk - Maße Dimmer: (BxLxH, mm): 30 x 135 x 20 - Maße Fernbedienung: (BxLxH, mm): 60 x 104 x 9