Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil Abdeckung frosted 3m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil Abdeckung frosted 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17035/3

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000068978

Sonepar Artikelnummer

120961242

Hersteller Artikelnummer

17035/3

Hersteller Typ

PROFIL ABDECKUNG FROSTED 3M

Hersteller Artikel Nr.:

17035/3

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

13 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

4 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39206100

Gewicht:

0.032 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profile Micro-K, PDS4-K, 45-ALU, Kozma Lichtdurchlässigkeit: 70% Maße (BxH): 13x4mm