Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil Abdeckung klar 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil Abdeckung klar 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17036/2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000061955

Sonepar Artikelnummer

120961238

Hersteller Artikelnummer

17036/2

Hersteller Typ

PROFIL ABDECKUNG KLAR 2M

Hersteller Artikel Nr.:

17036/2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

13 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Ja

Höhe:

4 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.034 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profile Micro-K, PDS4-K, 45-ALU, Kozma Lichtdurchlässigkeit: 92% Maße (BxH): 13x4mm