Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil Abdeckung LIGER 2m opal matt

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil Abdeckung LIGER 2m opal matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17037/2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

2000000066073

Sonepar Artikelnummer

120961240

Hersteller Artikelnummer

17037/2

Hersteller Typ

PROFIL ABDECKUNG LIGER 2M OPAL MATT

Hersteller Artikel Nr.:

17037/2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

13 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

4 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.043 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profile Micro-K, PDS4-K, 45-ALU, Kozma Lichtdurchlässigkeit: 70% Maße (BxH): 13x4mm