Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil Abdeckung opal matt 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil Abdeckung opal matt 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17011/2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000049991

Sonepar Artikelnummer

120961244

Hersteller Artikelnummer

17011/2

Hersteller Typ

PROFIL ABDECKUNG OPAL MATT 2M

Hersteller Artikel Nr.:

17011/2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

21.8 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

4 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.105 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profile Giza, Lipod, Lokom, Larko, Opac-30, Kozel Lichtdurchlässigkeit: 70% Maße (BxH): 21,8x4mm