Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil Cover BIG frost 6m schwarz

SMARTLED
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSLP143

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 39206100

  • Gewicht - 0.340 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000072425

Sonepar Artikelnummer

120961259

Hersteller Artikelnummer

BSLP143

Hersteller Typ

LED PROFIL COVER BIG FROST 6M SW

Hersteller Artikel Nr.:

BSLP143

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39206100

Gewicht:

0.340 kg

!! IP 65 Zertifiziert !! Lichtdurchlässigkeit 35% Maße (BxH): 35x4,2mm