Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil Cover BIG XL frost 6m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil Cover BIG XL frost 6m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLP120

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 6000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000056234

Sonepar Artikelnummer

120961260

Hersteller Artikelnummer

SLP120

Hersteller Typ

LED PROFIL COVER BIG XL FROST 6M

Hersteller Artikel Nr.:

SLP120

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

6000 mm

Breite:

58 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

4.2 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.510 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profile Moscu, Munich - Lichtdurchlässigkeit: 75% - Maße (BxH): 58x4,2mm