Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil Cover C13 2m transparent

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil Cover C13 2m transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CT406E200

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000058573

Sonepar Artikelnummer

120961292

Hersteller Artikelnummer

CT406E200

Hersteller Typ

LED PROFIL COVER C13 2M TRANSPARENT

Hersteller Artikel Nr.:

CT406E200

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

23.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Ja

Höhe:

9.1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169050

Gewicht:

0.170 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profile R26, R27, R28 Lichtdurchlässigkeit: 72% Maße (BxH): 23,5x9,1mm