Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil Cover C4 2m satiniert

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil Cover C4 2m satiniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CS401E200

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

2000000058467

Sonepar Artikelnummer

120961289

Hersteller Artikelnummer

CS401E200

Hersteller Typ

LED PROFIL COVER C4 2M SATINIERT

Hersteller Artikel Nr.:

CS401E200

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

23.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169050

Gewicht:

0.070 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profile R26, R27, R28 Lichtdurchlässigkeit: 65% Maße (BxH): 23,5x5mm