Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil Cover Clear 3m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil Cover Clear 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLP02-3

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000074801

Sonepar Artikelnummer

120961226

Hersteller Artikelnummer

SLP02-3

Hersteller Typ

LED PROFIL COVER CLEAR 3M

Hersteller Artikel Nr.:

SLP02-3

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Breite:

16 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Ja

Höhe:

3 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39206100

Gewicht:

0.065 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profile Milano, Roma, Frankfurt, Berlin, Sophia Lichtdurchlässigkeit: 92% Maße (BxH): 16x3mm