Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil Cover opal 3m Alaska

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil Cover opal 3m Alaska

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPE00/3

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000062501

Sonepar Artikelnummer

120961261

Hersteller Artikelnummer

SLPE00/3

Hersteller Typ

LED PROFIL COVER OPAL 3M ALASKA

Hersteller Artikel Nr.:

SLPE00/3

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Breite:

14.3 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

5 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.079 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profil Alaska Lichtdurchlässigkeit: 50% Maße (BxH): 14,3x5mm