Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil Cover Opal 3m HARMONY

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil Cover Opal 3m HARMONY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPE176D

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000057835

Sonepar Artikelnummer

120961279

Hersteller Artikelnummer

SLPE176D

Hersteller Typ

LED PROFIL COVER OPAL 3M HARMONY

Hersteller Artikel Nr.:

SLPE176D

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Breite:

15.13 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

4.7 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39206100

Gewicht:

0.058 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profil Harmony Lichtdurchlässigkeit: 50% Maße (BxH): 15,13x4,7mm