Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil Cover schwarz 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil Cover schwarz 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSLP05

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000061467

Sonepar Artikelnummer

120961221

Hersteller Artikelnummer

BSLP05

Hersteller Typ

LED PROFIL COVER SCHWARZ 2M

Hersteller Artikel Nr.:

BSLP05

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

16 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

3 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.043 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profile Milano, Roma, Frankfurt, Berlin, Sophia Lichtdurchlässigkeit: 30% Maße (BxH): 16x3mm