Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil DETROIT Cover Opal 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil DETROIT Cover Opal 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPE01/4

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000062488

Sonepar Artikelnummer

120961277

Hersteller Artikelnummer

SLPE01/4

Hersteller Typ

LED PROFIL DETROIT COVER OPAL 2M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPE01/4

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

8.2 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

3.6 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.030 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profil Detroit Lichtdurchlässigkeit: 70% Maße (BxH): 8,2x3,6mm