Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED PROFIL DUBLIN XL COVER frosted 3m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED PROFIL DUBLIN XL COVER frosted 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPE20/2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000065861

Sonepar Artikelnummer

120961282

Hersteller Artikelnummer

SLPE20/2

Hersteller Typ

LED PROFIL DUBLIN XL COVER FROST 3M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPE20/2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Breite:

18.8 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

4.5 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.197 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profil Dublin XL Lichtdurchlässigkeit: 50% Maße (BxH): 18,8x4,5mm