Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil ESQUINA Cover Klar 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil ESQUINA Cover Klar 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLAE02

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000062013

Sonepar Artikelnummer

120961264

Hersteller Artikelnummer

SLAE02

Hersteller Typ

LED PROFIL ESQUINA COVER KLAR 2M

Hersteller Artikel Nr.:

SLAE02

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

13.1 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Ja

Höhe:

3.8 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39206100

Gewicht:

0.044 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profil Esquina Lichtdurchlässigkeit: 95% Maße (BxH): 13,1x3,8mm