Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil ESQUINA Cover Klar 3m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil ESQUINA Cover Klar 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLAE02-3

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000071084

Sonepar Artikelnummer

120961266

Hersteller Artikelnummer

SLAE02-3

Hersteller Typ

LED PROFIL ESQUINA COVER KLAR 3M

Hersteller Artikel Nr.:

SLAE02-3

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Breite:

13.1 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Ja

Höhe:

3.8 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39206100

Gewicht:

0.066 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profil Esquina Lichtdurchlässigkeit: 95% Maße (BxH): 13,1x3,8mm