Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil ESQUINA Cover Opal 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil ESQUINA Cover Opal 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLAE01

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000062006

Sonepar Artikelnummer

120961263

Hersteller Artikelnummer

SLAE01

Hersteller Typ

LED PROFIL ESQUINA COVER OPAL 2M

Hersteller Artikel Nr.:

SLAE01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

13.1 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

3.8 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.044 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profil Esquina Lichtdurchlässigkeit: 70% Maße (BxH): 13,1x3,8mm