SMARTLED - LED PROFIL IRRSEE COVER FROSTED 2M - für Irrsee & Attersee

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLPCO/05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000062808
Sonepar Artikelnummer
121232930
Hersteller Artikelnummer
SLPCO/05
Hersteller Typ
LED PROFIL IRRSEE COVER FROSTED 2M
Hersteller Artikel Nr.:
SLPCO/05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
12.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


