SMARTLED - LED PROFIL IRRSEE COVER TRANSPARENT 3M - für Irrsee & Attersee

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLPCO/01-3
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000062730
Sonepar Artikelnummer
121232927
Hersteller Artikelnummer
SLPCO/01-3
Hersteller Typ
LED PROFIL IRRSEE COVER TRANSPARENT 3M
Hersteller Artikel Nr.:
SLPCO/01-3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Breite:
12.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
2.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


