Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil Seilabhängung universal

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil Seilabhängung universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLP008

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000075419

Sonepar Artikelnummer

120961305

Hersteller Artikelnummer

SLP008

Hersteller Typ

LED PROFIL SEILABHÄNGUNG UNIVERSAL

Hersteller Artikel Nr.:

SLP008

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.088 kg

Seilabhängung universal 2er-Set