SMARTLED - LED Profil Seilabhängung universal schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BSLP008
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.088 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000077499
Sonepar Artikelnummer
121004719
Hersteller Artikelnummer
BSLP008
Hersteller Typ
LED BSLP008
Hersteller Artikel Nr.:
BSLP008
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.088 kg
Versorgungsspannung (VAC): 100-240. Ausgangsspannung (VAC): 100-240. Ausgangsleistung bei 230VAC (W): 200. Ausgangstyp: TRIAC. Modell: Funk. Kompatible Fernbedienungen: SR-2801: SR-2807R: SR-2807S. Maße: (BxLxH, mm): 45,5 x 45 x 20,3).