SMARTLED - LED Profil Seilabhängung universal weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WSLP008
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.088 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000077505
Sonepar Artikelnummer
121004718
Hersteller Artikelnummer
WSLP008
Hersteller Typ
LED WSLP008
Hersteller Artikel Nr.:
WSLP008
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.088 kg
RGB und Warmweiß auf einem Strip. Dieser Streifen ermöglicht es kräftige farbliche Akzente zu setzten ohne auf vertrautes qualitativ hochwertiges Wohnraumlicht verzichten zu müssen. Die Steuerung kann einfach mit unseren bewährten Smartled Controllern vorgenommen werden. Durch die spezielle Nanoversiegelung ist das LED Band gegen Spritzwasser und UV-Strahlung geschützt. Egal ob mit Wand, Einbau, Touch Panel, Funk, DMX, KNX, Dali oder WLAN, hier sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Lebensdauer nach LM80-08 50.000Std., Umgebungstemperatur: -25°C bis 50°C. Zertifikate: CE, ROHS Konform. . . ACHTUNG: Dieses Band darf nur in Aluminium Profilen mit UV-beständiger Abdeckung verbaut werden!!!!!